曜日別特売
CDLSF160-150-A93-DA93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52058151

 

CDLSF160-150-A93-DA93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52058151
CDLSF160-150-A93-DA93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 SMC 52058151

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc注文コード52058151品番CDLSF160-150-A93-DA93
参考基準価格(税別)¥241,890販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵ロックユニット部オートスイッチA93ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする