曜日別特売
CDLSF200-140-M9BW-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200 SMC 52059375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDLSF200-140-M9BW-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200 SMC 52059375
CDLSF200-140-M9BW-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200 SMC 52059375

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード52059375品番CDLSF200-140-M9BW-DM9B
参考基準価格(税別)¥353,380販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする