CDLST160-450-A34 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 SMC 52062595

 

CDLST160-450-A34 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 SMC 52062595
CDLST160-450-A34 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 SMC 52062595

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類A34ポートねじの種類(-) Rc注文コード52062595品番CDLST160-450-A34
参考基準価格(税別)¥272,970販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A34オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする