SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52065553
品番
CDM2B20-150Z
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・形式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
取付用ナット、ロッド先端ナット(おねじ)
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード