SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52067321
品番
CDM2B20-25+100-H7BWL3-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
オートスイッチ種類・形式
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
100