SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52071695
品番
CDM2B20-50+50-B543-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
オートスイッチ種類・形式
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ無し
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50