CDM2B32-50+200-XC10 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-50 SMC 52091636

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52091636 品番CDM2B32-50+200-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52092101
2018-06-29
用途:
袋詰機のメンテ
有限会社福山堂製茶 様 (卸売・小売業)

届くのも早く作業を中断することなく交換できました、現在特に問題なく装着稼動しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする