曜日別特売
51228 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL 52104677

両面ハトメパンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(15組)
内容量1セット(15組)注文コード52104677品番51228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ビニールハウスの穴の補修・補強に!
シート、幌、テントの穴の補修・補強に!
仕様下敷き付厚さ(mm)約3.5迄寸法(mm)12(#28)下穴径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用車
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする