FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
シャッフルモク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
52104738
品番
EG-112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。
サイズ
LA
質量(g)
47
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
綿・ポリエステル・その他
色
モクカラー
入数(双)
12
糸本数(本)
3
手の平幅(cm)
10.5
ゲージ数
10
素材
綿・ポリエステル・その他
質量(g/ダース)
579
RoHS指令(10物質対応)
対応