用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1520色ソニックローズレッド全幅(mm)570制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)930速度(補助)範囲:24km/h未満バッテリーリチウムイオン電池スタンド1本スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE充電時間(時間)約3.0付属装置(盗難防止)ワイヤ錠適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~955軸間距離(mm)1045走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53変速段数外装7段シフト折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670総質量(kg)19.8