愛知製鋼
愛知製鋼の 金属素材
愛知製鋼の ステンレス
愛知製鋼の ステンレス丸棒
ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
52105298
品番
D16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途
基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用
成分
C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00〜10.50 Cr18.00〜20.00 Mo- N- Nb-
材質
SUS304-SD
形状
横節(竹節)
全長(mm)
1990前後/本
規格
JIS G4322
切断方法
高速カッター切断
切断公差
±40mm
注意
※ステンレス鉄筋・定尺6.0m製品を3分割し、2m弱x3本としたセット商品です。
※高速カッターによるサービス切断の為、20〜50mm程度の長さ不揃いとなる場合があります。
※高速カッターによる砥石切断の為、切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません