ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード52105316 品番D22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鉄筋 SUS304-SD

用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用 成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00〜10.50 Cr18.00〜20.00 Mo- N- Nb- 材質SUS304-SD 形状横節(竹節) 全長(mm)1990前後/本 規格JIS G4322 切断方法高速カッター切断 切断公差±40mm
注意
※ステンレス鉄筋・定尺6.0m製品を3分割し、2m弱x3本としたセット商品です。
※高速カッターによるサービス切断の為、20〜50mm程度の長さ不揃いとなる場合があります。
※高速カッターによる砥石切断の為、切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする