RTD-DR 75 ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106926

RTD-DR 75 ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106926
RTD-DR 75 ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106926
RTD-DR 75 ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52106926

ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様ねじ込み式、たて口注文コード52106926品番RTD-DR 75
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。

用途庇用(回転防止機能)仕様ねじ込み式、たて口材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC寸法(mm)【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【D2】92【H1】200【H2】38【H3】48【L×W】305×183質量(kg)3.2打ち込み型寸法H1(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする