曜日別特売
RVPB-CR 100 ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107179

RVPB-CR 100 ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107179
RVPB-CR 100 ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107179
RVPB-CR 100 ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107179
RVPB-CR 100 ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107179
RVPB-CR 100 ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52107179

ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個ALC版(125mm用)注文コード52107179品番RVPB-CR 100
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
バルコニー中継用。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400寸法(mm)【D1】250【D2】280【D3】340【D4】120【H1】80【ALC版の厚さ125【H3】42質量(kg)9.7ALC版(125mm用)タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする