第一機材
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
FC150、SUS304、SS401
型
ALC版(100mm用)
注文コード
52107206
品番
RAPC-M-CR 65
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・型
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
ALC版用です。
仕様
【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質
FC150、SUS304、SS401
寸法(mm)
【D1】230【D2】240【D3】280【D5】60【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】150
質量(kg)
6.7
型
ALC版(100mm用)
タイプ
差し込式、たて口
防水層施工貼り代(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません