曜日別特売
RVPC-V-K 150 ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材 52107450

RVPC-V-K 150 ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材 52107450
RVPC-V-K 150 ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材 52107450
RVPC-V-K 150 ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材 52107450

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様ねじ込み式、たて口、鋳鉄製本体塩ビ被覆注文コード52107450品番RVPC-V-K 150
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。

仕様ねじ込み式、たて口、鋳鉄製本体塩ビ被覆材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル寸法(mm)【D1】228【D2】300【D3】340【H1】(本体高)85、(スペーサー調整高)200【H2】180質量(kg)9打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする