第一機材
水はね防止用アダプター バルコニー中継ドレイン用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52108570
品番
Bアダプター 65
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。
材質
EPDM
寸法(mm)
【D1】78【D2】94【H】84
質量(kg)
0.03
注意
※樋を設置する前にご使用ください。
※水はね防止効果はありますが、水吹き出し防止効果はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません