曜日別特売
MT-E2L 300 化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材 52109026

MT-E2L 300 化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材 52109026
MT-E2L 300 化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材 52109026
MT-E2L 300 化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材 52109026
MT-E2L 300 化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材 52109026

化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個材質FC200、SUS304、クロロプレン、SS400仕様【適用荷重】T-2、開閉具なし注文コード52109026品番MT-E2L 300
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

マンホールカバー

仕様【適用荷重】T-2、開閉具なし材質FC200、SUS304、クロロプレン、SS400寸法(mm)【S1】300【S2】354【S3】390【S4】460【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】425質量(kg)24.1充填深さ40mm備考開閉金具なし
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※また受枠下端にH3寸法でボスが4ヶ所付いていますので取付注意してください。
※マンホール受枠を打込みされる場合も後付される場合も、MT-ELシリーズはねじ部が袋状になっていますで、メンテナンス等を定期的に行ってください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする