曜日別特売
DMHB-P 750 マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材 52109385

DMHB-P 750 マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材 52109385
DMHB-P 750 マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材 52109385
DMHB-P 750 マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材 52109385
DMHB-P 750 マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材 52109385

マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個材質FC200、クロロプレン仕様【適用荷重】T-2注文コード52109385品番DMHB-P 750
参考基準価格(税別)¥132,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

一般用のマンホールカバーです。

仕様【適用荷重】T-2材質FC200、クロロプレン寸法(mm)【D1】750【D2】822【D3】842【S】870【H1】55【H2】8【T】8【L】784質量(kg)78.4角枠
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※水封形〔防臭型〕は 、受枠トラップ部のたまり水によって、防臭効果を発揮する構造です。
※常にたまり水が確保できる場所に適しています。
※水封形〔防臭型〕は 、構造上、水漏れを防ぐ事はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする