第一機材
マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
FC200、クロロプレン
注文コード
52109979
品番
MPT-6 450
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のマンホールカバーです。
仕様
【適用荷重】T-6、開閉具なし
材質
FC200、クロロプレン
寸法(mm)
【D1】450【D2】486【D3】505【D4】590【H1】58【H2】4【T】7【T】550
質量(kg)
32.3
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません