曜日別特売
MS-20K 750 マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材 52110137

MS-20K 750 マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材 52110137
MS-20K 750 マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材 52110137
MS-20K 750 マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材 52110137

マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個材質FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン仕様【適用荷重】T-20・T-25注文コード52110137品番MS-20K 750
参考基準価格(税別)¥190,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

カバーの中央に「電」が鋳出しされています。

仕様【適用荷重】T-20・T-25材質FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン寸法(mm)【D1】750【D2】825【D3】844【S】900【H1】60【H2】8【T】12【L】784質量(kg)90.4角枠
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする