EC040C3I BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター bitstrong 52112334 EC040C3I BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター bitstrong 52112334 EC040C3I BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター bitstrong 52112334

BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード52112334 品番EC040C3I
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。

用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。 材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC 長さ(cm)リード線:100 コネクタ形状電極:クリップ コネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグ リード線3本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※磁気共鳴画像診断装置
※(MRI)との併用はしないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする