- BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrong 52112386 - BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrong 52112386 - BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrong 52112386

BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード52112386 品番-
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。

用途
日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。
BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A
など
材質TPU(ケーブル) カラーコードIEC、AHA 長さ(cm)リード線:270 コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケット リード線5本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※磁気共鳴画像診断装置
※(MRI)との併用はしないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする