WIZ'A
WIZ'Aの 忌避剤・虫対策
WIZ'Aの 忌避剤
WIZ'Aの ネズミ対策用品
超音波ネズミ駆除機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52112420
品番
713079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
用途
ネズミの忌避機
セット内容
本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)
周波数(Hz)
20000〜27000(※自動調整:20000〜27000の間で1秒ごとにランダムに切替)
電源(V)
100〜120(50/60Hz)
消費電力(W)
1.5
出力
130dB
本体質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×92×94
有効面積(m
2
)
225