ツリー
ツリーの 鋏
ツリーの 刈込鋏
パワー極太切 アンビル型 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52112605
品番
GK-6KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パワー極太切アンビル型GK-6専用替刃。
フッ素コーティング刃。
用途
庭木の刈込作業に。
材質
高炭素工具鋼
全長(mm)
160
質量(g)
160
刃部硬度
HRC54±2
切断能力(Φmm)
生木約50