チップ CCMT-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード52113286 品番CCMT060204-TM T9215
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はコーナーR・コーナー半径など28種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状ひし形80° 材質T9215 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 チップブレーカー片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 穴の有無 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする