※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHM8320ZX 高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型 住友電工ハードメタル 52113339 HHM8320ZX 高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型 住友電工ハードメタル 52113339

高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52113339 品番HHM8320ZX
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。
ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。
CBN焼結体に迫る硬度。

用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30〜45HRC)・高硬度鋼(45〜55HRC、55〜60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 切刃長さ(mm)64 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする