※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSXB20900 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113454 GSXB20900 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113454 GSXB20900 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113454

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52113454 品番 GSXB20900
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。
R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。
独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。

用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)18 切刃長さ(mm)27 ボール半径(mm)9 首下長(mm)50 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする