※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNB2030DL オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル 52113540 SNB2030DL オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル 52113540

オーロラコートボール SNB2000DL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52113540 品番 SNB2030DL
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。
超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。

用途アルミニウム合金、銅合金の加工 刃数2 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 切刃長さ(mm)4.5 ボール半径(mm)1.5 首下長(mm)8 コーティングオーロラコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種DL1200 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
注意
オーロラコートの色調には光の干渉色の7色がありますが、切削性能には影響ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする