タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TCGT-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
SH725
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
52114713
品番
TCGT110204F-01 SH725
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・コーナー半径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
材質
SH725
形状
正3角形
穴の有無
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
片面
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります