タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
注文コード
52114975
品番
CNMG160612-TM T9205
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
T9205
厚さ(mm)
6.35
タイプ
インサート、ネガティブタイプ
切刃長さ(mm)
15.875
寸法D1(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
有
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった