画像準備中

チップ DNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)6.35 材質T9235 注文コード52116217 品番DNMG150604L-S T9235
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など41種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質T9235 厚さ(mm)6.35 タイプインサート、ネガティブタイプ 切刃長さ(mm)12.7 寸法D1(mm)5.16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカー両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする