曜日別特売
BL-TF M1.7X0.35 P5 バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井) 52118720

BL-TF M1.7X0.35 P5 バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井) 52118720
BL-TF M1.7X0.35 P5 バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井) 52118720

バーレスタフレット BL-TF

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼びM1.7×0.35
精度5
内容量1本注文コード52118720品番BL-TF M1.7X0.35 P5
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。

用途
軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼
材質HSSV形状1寸法L(mm)36呼びM1.7×0.35精度5表面処理TiCNコート寸法l(mm)8寸法K(mm)2.5ラジアル数4寸法Lk(mm)5食付LcP寸法LN(mm)13油溝数-再生材使用率(%)BL-TF M1.7X0.35 P5寸法DS(mm)3寸法DN(mm)1.8再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 鏡面処理対応
株式会社ヤマイチ

特殊オーバーサイズタップの一本売りでの購入が嬉しいです。
次回も随時購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする