タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CPMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52119358
品番
CPMT090304-PM T9225
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
T9225
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
有
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります