曜日別特売
N3TA-D6W06-LW-A1 ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120199

N3TA-D6W06-LW-A1 ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120199
N3TA-D6W06-LW-A1 ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120199
N3TA-D6W06-LW-A1 ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120199

ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)590
シェルホワイト
幅(mm)600
内容量1セット注文コード52120199品番N3TA-D6W06-LW-A1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の棚板(可動・固定兼用)です。
間口に合わせてカットでき、プラン幅に応じたぴったりの設置が可能です。高さは32mm単位で自由に調節可能です。
固定棚板は、側板・仕切板にしっかり固定できるので、脱落防止にも効果的です。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

幅(mm)600厚さ(mm)20シェルホワイト奥行(mm)590基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※棚板には同色の樹脂金具が同梱されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする