曜日別特売
N3TAM-D4W04 ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120330

N3TAM-D4W04 ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120330
N3TAM-D4W04 ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120330
N3TAM-D4W04 ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120330
N3TAM-D4W04 ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用) 南海プライウッド 52120330

ウォールゼットノエル3 網板(可動・固定兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)440
幅(mm)450
内容量1セット注文コード52120330品番N3TAM-D4W04
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の網棚(可動・固定兼用)です。
通気性の良いステンレス製の網棚となります。
ライン状の棚板なので高いところに設置しても収納内部が暗くなりません。

材質ステンレス幅(mm)450厚さ(mm)18.5シルバー奥行(mm)440
注意
※同梱している樹脂金具(可動棚用・固定棚用)は、ライトグレー色になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする