曜日別特売
N3TF-D3W13-AJ-A ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 南海プライウッド 52120400

N3TF-D3W13-AJ-A ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 南海プライウッド 52120400
N3TF-D3W13-AJ-A ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 南海プライウッド 52120400
N3TF-D3W13-AJ-A ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 南海プライウッド 52120400

ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
奥行(mm)290
アッシュウォールナット
内容量1セット注文コード52120400品番N3TF-D3W13-AJ-A
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のフリーカット棚板です。
900mmを超えて設置する場合に使用可能です。最大1300mmまで自由な幅にカットできます。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

幅(mm)1300厚さ(mm)20アッシュウォールナット奥行(mm)290基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする