クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のコーナー棚板です。L型・U型プランのコーナー部分に設置し、スペースをムダなく活用できます。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。