南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
ウォールゼットノエル3 背板パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52120540
品番
N3OP-W36-IJ
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の背板パネルです。
クロス仕上げと比べ、意匠性の向上だけでなく、汚れに強い表面材を使用しているので壁面の汚れ防止にも効果的です。
幅(mm)
1980
厚さ(mm)
2.5
色
ブライトウォールナット
奥行(mm)
910
基材
MDF
表面
特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません