ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52120698 品番 N3UP-L06-A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の上吊ハンガーパイプです。
棚板(可動・固定兼用)、フリーカット棚板に取り付けるパイプです。
取り付け高は32mmピッチで調整できるので、服の丈に合わせて微調整が可能です。

材質アルミニウム 幅(mm)555、(対応)600 シルバー
注意
※対応幅1300mmには中吊ブラケットを同梱しています。
※上吊ハンガーパイプを設置する箇所の対応幅が900mmを超える場合、中吊ブラケットが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする