南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
ウォールゼットノエル3 ネクタイハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52120725
品番
N3ON
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のネクタイハンガーです。
28本のネクタイをたたまずに収納でき、すべてを一目でチェックすることが可能です。
材質
アルミニウム・樹脂
幅(mm)
52
色
シルバー
高さ(mm)
47
奥行(mm)
432
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません