タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCMT-PSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
注文コード
52120758
品番
CCMT060204-PSS T9225
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T9225
形状
ひし形80°
穴の有無
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
片面
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります