南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52120759
品番
N3SH-D6W08-AJ
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のスラックスハンガーです。
引き出してボトム類を掛けることで、畳みじわが入りにくく綺麗な形状を維持できます。
材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質
【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
幅(mm)
800
色
アッシュウォールナット
高さ(mm)
180
奥行(mm)
590
材質(天板)
基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(パイプ)
材質=ステンレス巻・すべり止め(透明)
材質(側板)
【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません