ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52121118 品番 N3D1-D4W04-LW
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型フレーム引出し 1段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。
高さが224mmあるので、厚手のニットやセーターなどの収納に最適です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 幅(mm)450 シェルホワイト 高さ(mm)224 奥行(mm)430 材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※フレーム引出しを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)を一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)
※使用する棚板は、フレーム引出しの奥行+10mmの奥行サイズをお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする