曜日別特売
N3D1-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 南海プライウッド 52121170

N3D1-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 南海プライウッド 52121170
N3D1-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 南海プライウッド 52121170
N3D1-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 南海プライウッド 52121170
N3D1-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 南海プライウッド 52121170
N3D1-D4W06-IJ ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 南海プライウッド 52121170

ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ブライトウォールナット
幅(mm)600
内容量1セット注文コード52121170品番N3D1-D4W06-IJ
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型フレーム引出し 1段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。
高さが224mmあるので、厚手のニットやセーターなどの収納に最適です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)600ブライトウォールナット高さ(mm)224奥行(mm)430材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※フレーム引出しを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)を一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)
※使用する棚板は、フレーム引出しの奥行+10mmの奥行サイズをお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする