ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52121197 品番 N3B2-D6W08-IJ
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型ボックス引出し 2段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。
自立タイプの引出しなので、設置したい場所に置き家具として設置可能です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 幅(mm)800 ブライトウォールナット 高さ(mm)358 奥行(mm)590 材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする