ウォールゼットノエル3 バスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52121425 品番 N3BS-D4W08
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のバスケットです。
通気性が良いので湿気がこもりにくく、中身が一目で分かります。
レールはストッパー付きのため、バスケットの落下を防ぎます。

幅(mm)800 シルバー 高さ(mm)100 奥行(mm)440 材質(レール)樹脂 材質(バスケット)スチール
注意
※バスケットを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)・網棚(可動・固定兼用)のいずれかを一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする