曜日別特売
N3BS-D3W08 ウォールゼットノエル3 バスケット 南海プライウッド 52121434

N3BS-D3W08 ウォールゼットノエル3 バスケット 南海プライウッド 52121434
N3BS-D3W08 ウォールゼットノエル3 バスケット 南海プライウッド 52121434
N3BS-D3W08 ウォールゼットノエル3 バスケット 南海プライウッド 52121434
N3BS-D3W08 ウォールゼットノエル3 バスケット 南海プライウッド 52121434

ウォールゼットノエル3 バスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)290
幅(mm)800
内容量1セット注文コード52121434品番N3BS-D3W08
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のバスケットです。
通気性が良いので湿気がこもりにくく、中身が一目で分かります。
レールはストッパー付きのため、バスケットの落下を防ぎます。

幅(mm)800シルバー高さ(mm)100奥行(mm)290材質(レール)樹脂材質(バスケット)スチール
注意
※バスケットを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)・網棚(可動・固定兼用)のいずれかを一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする