南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
ウォールゼットノエル3 シャツトレイ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52121468
品番
N3ST-D6W06-LW
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のシャツトレイです。
引出し式でシャツの出し入れがしやすく、自立タイプなので置きたい場所に設置可能です。
材質
引き手:アルミニウム
幅(mm)
600
色
シェルホワイト
高さ(mm)
358
奥行(mm)
590
材質(棚板)
基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(天板)
基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(ボックス)
基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません