南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
ウォールゼットノエル3 和盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52121590
品番
N3WA-D4W10-LW
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の和盆です。
着物類の収納に最適。引出し部分には桐材を使用しています。
自立タイプなので置きたい場所に設置可能です。
材質(引出し)
【前板・側板・先板】桐集成材
【底板】基材=合板 表面=桐突き板
幅(mm)
1000
色
シェルホワイト
高さ(mm)
358
奥行(mm)
440
材質(天板)
基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(ボックス)
【天板・床板・受桟】基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【側板・背板・台輪】表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※和盆の引出し部分は、前板部分も含め全て桐材です。外側ボックス部分は各カラー対応となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません